※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグサンプスキマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード25916898 品番SKM404
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小さなサンプやビルジにおすすめします。
コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。
水は吸収せず、油のみを吸収します。

用途
オイル専用
排水タンク
トラスコ品番514-3268 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)460 幅(mm)80 長さ(m)0.46 吸収量(L/箱)油:35 吸収量(L/本)油:1.4 外径(mm)80 入数(本)25
注意
※取付け用のひもは製品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする