ストロングライト(スリム)連結タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25916925 品番 SL-LED14R-FA
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。
外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。
連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)
ON-OFFスイッチはありません。
電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。

用途
電源が取れるところの補助照明として
自働車整備用リフト・ピット内照明として。
工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2 トラスコ品番182-7251 セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個 材質外筒:PP、放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅 幅(mm)Φ34 寸法(mm)Φ34(外筒部Φ30)×668 全長(mm)668 電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2 光源色色温度5000K 本体寸法(mm)幅Φ34 明るさ(Lm)1750 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)確認最大:AC100
注意
※二次側コードにはメーカー製ライト以外のものは接続しないでください。
※接続容量を超えるとコードが発熱・発火の恐れがあります。
※ライト本体を落とさないでください。落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
※感電する恐れがありますので分解しないでください。
※内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする