ストロングライト 取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25916950 品番 SL-LED21R
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。
外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。
電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。

用途
電源が取れるところの補助照明として
自働車整備用リフト・ピット内照明として
工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2 トラスコ品番182-7249 セット内容H-30固定ホルダー×2個 材質アルミ放熱板、コード:ビニール・銅 全長(mm)968 電源(V)AC100 消費電力(W)21 保護等級IP66 コード入力コード:SVCTF0.75・5m 色温度(K)5000 幅(Φmm)34 材質(外筒)ポリカ 使用場所屋内・屋外 明るさ(Lm)2690 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 外筒外径(Φmm)30
注意
※ライト本体を落とさないでください。
※落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
※感電する恐れがありますので分解しないでください。
※内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする