ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
聴診器[外バネタイプ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25917045
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色
グレー
材質
振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
質量(g)
105
タイプ
ダブルタイプ
アズワン品番
0-1400-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021120070
医薬品医療機器等法
一般医療機器