聴診器[内バネタイプ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番0-1400-22 注文コード25917054 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。

グレー 付属品ネームタグ 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム 質量(g)90 アズワン品番0-1400-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120070 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする