ナビガーゼ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120枚) 注文コード 25917194 品番 M
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コットン100%で、吸収性に優れています。綿(コットンリンター)を原料としているキュプラの不織布(旭化成ベンリーゼ(R))です。毛羽立ちが少なく脱落繊維がほとんどありません。オートクレーブ滅菌・EOG滅菌も可能です。接着剤・添加物・溶剤を一切使用していませんので、不純物の溶出がほとんどありません。抜群の吸収スピードと吸液効率を保持していますので、わずか数秒で自重の13倍もの水分を吸収できます。焼却しても有害なガスの発生はほとんどありません。また土中のバクテリアで、簡単に分解(腐蝕)する素材です。

折数4ツ折 寸法(縦×横)(mm)250×250 材質天然コットン100% アズワン品番0-1522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする