身長体重計用手すり 標準タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25917422 品番 SHW
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。

材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 タイプ傾斜タイプ 内寸法(mm)(手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900 アズワン品番0-1667-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする