VP100X1M VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25917564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP100X1M VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25917564
VP100X1M VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25917564

VPパイプ(圧力配管) 1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)6.6
呼び径(mm)100
内容量1本注文コード25917564品番VP100X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。トラスコ品番850-6811呼び径(mm)100寸法t(mm)6.6寸法D(mm)114材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)6.6寸法L(mm)1000
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする