ナーシングスコープ 外バネタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25917605 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。

サイズ全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースシングル/Φ45×60×15mm ピンク 質量(g)90 タイプシングル アズワン品番0-1672-02 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25917788
2021-04-21
用途:
犬の心臓の音を聞くとき
医療・福祉・介護関連業

性能は良いのですが、耳に入れるときにとても痛い、何か、耳当ての部分を柔らかいシリコン等で覆って欲しい。

対象商品:
25917596
2020-09-07
用途:
空気注入音の確認のため
サービス業

胃チューブ先端確認のため購入しました。
空気注入音の確認には充分で安価で入手できて良かったです。
3500円ちょいの購入で送料無料なのに聴診器だけ即日で、他の物は別日に発送でしたが、追加料金をとられない点も感謝しております。
また、必要なものがあれば利用させてもらいます!

対象商品:
25917824
2020-02-16
用途:
日頃の健康管理に

価格が価格なので心配でしたが、安心の日本製にて脈音もしっかり聞くことができ良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
25917614
2019-02-28
用途:
異音の位置確認

お手頃価格。色を選べるのがいい。チューブだけでなくパッド部分もうっすらと色があり少し嬉しい。

対象商品:
25917657
2018-09-08
用途:
健康維持のため

専門職ではないですが、お腹の音を聞いたり、心臓の音を聞いて健康維持に努めたい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする