※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VPWパイプ 1000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
3.0
2.5
3.0
3.5
呼び径(mm)
20
13
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25917634
品番
VPW20X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
トラスコ品番
850-6830
厚さ(mm)
3.0
呼び径(mm)
20
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
26
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
外径(mm)
26
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類