※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ管
VUパイプ 1000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25917686
品番
VU200X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
トラスコ品番
850-6851
厚さ(mm)
6.5
質量(g)
6572
呼び径
200
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
5℃〜35℃
寸法L(mm)
1000
規格
JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)
0.6MPa
寸法t(mm)
6.5
外径(Φmm)
216
寸法D(mm)
216
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類