付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ
トラスコ品番290-1722
全長(mm)236
電源(V)AC100
消費電力(W)26
ねじ締め能力(mm) 小ねじ2〜4
電源コード(m)3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1000
ビット寸法(mm)ハイオス専用4
出力トルク(N・m)0.15〜1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2〜3
持ち手寸法(mm)Φ33
適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜3.0