VZ-1820 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス 25917738 VZ-1820 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス 25917738

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力トルク(N・m)0.40〜1.8 注文コード25917738 品番VZ-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は出力トルクなど3種類から選べます 他の種類を見る

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。
トルク調整は無段階調整です。

付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ トラスコ品番290-1749 全長(mm)276 電源(V)AC100 消費電力(W)40 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.6〜4 電源コード(m)3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000 ビット寸法(mm)ハイオス5・対辺5 出力トルク(N・m)0.40〜1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.6〜3 持ち手寸法(mm)Φ37.8 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする