VZ-3012 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス 25917747 VZ-3012 小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス 25917747

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25917747 品番 VZ-3012
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。
トルク調整は無段階調整です。

付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ トラスコ品番290-1781 全長(mm)276 電源(V)AC100 消費電力(W)40 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3〜5 電源コード(m)3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200 ビット寸法(mm)ハイオス5・対辺5 出力トルク(N・m)0.90〜3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3〜4 持ち手寸法(mm)Φ37.8 適合ねじ(mm)小ねじ3.0〜5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ3.0〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする