- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754

- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754
- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754
- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754
- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754
- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754
- ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 25917754

ナーシングスコープ 外バネタイプ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
タイプダブル
内容量1本注文コード25917754品番-
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。

サイズ全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mmレッド質量(g)105タイプダブルアズワン品番0-1673-01材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25917788
2021-04-21
用途: 犬の心臓の音を聞くとき
医療・福祉・介護関連業

性能は良いのですが、耳に入れるときにとても痛い、何か、耳当ての部分を柔らかいシリコン等で覆って欲しい。

対象商品 : 25917596
2020-09-07
用途: 空気注入音の確認のため
サービス業

胃チューブ先端確認のため購入しました。
空気注入音の確認には充分で安価で入手できて良かったです。
3500円ちょいの購入で送料無料なのに聴診器だけ即日で、他の物は別日に発送でしたが、追加料金をとられない点も感謝しております。
また、必要なものがあれば利用させてもらいます!

対象商品 : 25917824
2020-02-16
用途: 日頃の健康管理に

価格が価格なので心配でしたが、安心の日本製にて脈音もしっかり聞くことができ良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 25917614
2019-02-28
用途: 異音の位置確認

お手頃価格。色を選べるのがいい。チューブだけでなくパッド部分もうっすらと色があり少し嬉しい。

対象商品 : 25917657
2018-09-08
用途: 健康維持のため

専門職ではないですが、お腹の音を聞いたり、心臓の音を聞いて健康維持に努めたい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする