耐炎フェルト(2mm)片面コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別カット 長さ(mm)2000 長さ(m)2 注文コード25917808 品番YS-F2S-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別・長さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。

用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。 トラスコ品番176-1361 種別カット 材質耐炎繊維100%フェルト(片面シリコン加工) 長さ(mm)2000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約2.7 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする