吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接シート
吉野の スパッタシート
耐炎フェルト(2mm)片面コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
ロール
長さ(mm)
20000
長さ(m)
20
注文コード
25917826
品番
YS-F2S-R-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途
溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。
トラスコ品番
176-1341
種別
ロール
材質
耐炎繊維フェルト100%(片面シリコン加工)
長さ(mm)
20000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約2.7
長さ(m)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません