JSB024BM キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ 25917905 JSB024BM キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ 25917905 JSB024BM キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ 25917905 JSB024BM キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ 25917905 JSB024BM キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ 25917905

キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25917905 品番JSB024BM
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
節湯効果 最大約40%(メーカー比)
スクリーンは取り外してお手入れすることができます。
各メーカー対応アダプター付属。
2年間保証。

用途一般家庭での浴室用品 付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング トラスコ品番146-5521 材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール 幅(mm)65 高さ(mm)195 使用温度範囲(℃)60 ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※取り付けできない混合栓:デッキ2ハンドルシャワー混合栓、バランス釜、樹脂製のシャワーエルボがついた混合栓、逆止弁の付いていない混合栓(別売の逆止弁アダプターをご購入ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする