ナビ滅菌ロールバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25917982 品番 YSI-150
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。

幅(mm)150 長さ(m)200 有効内寸法(mm)134 アズワン品番0-1678-03 材質バージンパルプ100%(MEP紙) 厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42 適合温度(℃)190

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする