※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSI-250 ナビ滅菌ロールバック ナビス(アズワン) 25918007 YSI-250 ナビ滅菌ロールバック ナビス(アズワン) 25918007 YSI-250 ナビ滅菌ロールバック ナビス(アズワン) 25918007

ナビ滅菌ロールバック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25918007 品番 YSI-250
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥30,360
販売価格(税別)
27,600

経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。

幅(mm)250 長さ(m)200 有効内寸法(mm)230 アズワン品番0-1678-05 材質バージンパルプ100%(MEP紙) 厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42 適合温度(℃)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする