デザイン踏台ハンドルステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25918088 品番 SS-3(GY)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.58 質量(kg)3.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 トラスコ品番206-3496 ライトグレー 品名SS-3(GY) 用途家庭内の荷物の出し入れに。 仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞 材質アルミ合金 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030 段数3 天板寸法(mm)310×190 作業床高さ(m)(最大)0.58 最大使用質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする