曜日別特売
8-00LCB-V 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商 25918404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径D(Φmm)8
適合管継手d(Φmm)8
内容量1個注文コード25918404品番8-00LCB-V
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。

用途
冷却水配管用。
トラスコ品番129-8717材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム適合チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)8外径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手d(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする