MZ29 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918456 MZ29 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918456 MZ29 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918456 MZ29 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918456

壁掛けエアコン用洗浄シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25918456 品番MZ29
参考基準価格(税別)¥23,502 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。
両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。
洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。
シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。

用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番149-2872 材質EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm)880×400×400 適合サイズ(mm)880×400 大きさA3 径(mm)清掃能力パイプ:100
注意
※洗浄シートの取り付けには支持金具(MZ31)が2本必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする