MZ30 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918465 MZ30 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918465 MZ30 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918465 MZ30 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918465 MZ30 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda) 25918465

天カセエアコン用洗浄シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25918465 品番MZ30
参考基準価格(税別)¥32,650 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。
4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。
洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。

用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番149-2873 材質EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm)900×900 適合サイズ(mm)900×900 大きさA3 径(mm)清掃能力パイプ:100
注意
※洗浄シートの取り付けにはクリップが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする