ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 入浴関連
ナビス(アズワン)の 清拭用品
NEWナビタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25918488
品番
L(フルサイズ)
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
吸水性・拭き取り性に優れた細かなメッシュ構造のため、患者さんの清拭及び一般のワイパーとしてご使用いただけます。
仕様
4つ折
材質
天然コットン原料100%(ベンリーゼ)
サイズ
L(フルサイズ)
タイプ
ドライタイプ
シートサイズ(mm)
350×600
アズワン品番
0-2693-11