NEWナビタオル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25918497 品番 M(ハーフサイズ)
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

吸水性・拭き取り性に優れた細かなメッシュ構造のため、患者さんの清拭及び一般のワイパーとしてご使用いただけます。

仕様4つ折 材質天然コットン原料100%(ベンリーゼ) サイズM(ハーフサイズ) タイプドライタイプ シートサイズ(mm)340×300 アズワン品番0-2693-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする