ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護枕
抱き枕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25918506
品番
L-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横向きにさせる時の前倒れ防止用の支えとして、精神的安心感のための抱き枕としても利用できます。品番:LTは体位交換にも利用できます。
材質
本体/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
長さ(mm)
630
質量(kg)
約1.5
径(Φmm)
240
アズワン品番
0-2705-01
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)