ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ナビロール手袋 L 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25918646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,560
販売価格(税別)
¥
2,327
バスケットに入れる
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズ
L
仕様
全面エンボス加工、左右兼用
材質
ラテックス
全長
240mm
規格
ASTM・FDA規格適合品
アズワン品番
0-3593-21