※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナビロール手袋 100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード25918664 品番-
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,560
販売価格(税別)
2,327
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。

サイズS 仕様全面エンボス加工、左右兼用 材質ラテックス 全長240mm 規格ASTM・FDA規格適合品 アズワン品番0-3593-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする