丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
ポリエステルスムス手袋 マチなし Sサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
25918770
品番
6008-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ポリエステルを使用したスムス手袋です。
ポリエステルは長繊維であるため、短繊維の綿と比較すると発塵が少ないです。
伸縮性に優れ、着用感の良い手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
仕様
マチなし
トラスコ品番
135-2074
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト、リスト:ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応