丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ハイボツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25918779
品番
111
参考基準価格(税別)
¥172
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
7ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
135-2068
材質
手袋:ポリエステル、綿、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
色
ホワイト/イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
7