ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護枕
抱き枕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25918883
品番
LT
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横向きにさせる時の前倒れ防止用の支えとして、精神的安心感のための抱き枕としても利用できます。品番:LTは体位交換にも利用できます。
材質
本体/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
長さ(mm)
1000
質量(kg)
約1.4
径(Φmm)
180
アズワン品番
0-4492-01
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)