DTRH-100R0 ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 25918910 DTRH-100R0 ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 25918910 DTRH-100R0 ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 25918910 DTRH-100R0 ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 25918910 DTRH-100R0 ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 25918910

ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25918910 品番DTRH-100R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外で約20年の使用に耐えます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で20年以上の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。
DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。

用途
縦幹線とラックの結束に。
電線の結束。
トラスコ品番134-6726 材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)100000 幅(mm)8.4 厚さ(mm)1.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)890
注意
※バンドのみの為、ヘッド(DTHH-Q0)と一緒にご使用ください。
※網目状の表面加工は片面のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする