ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の キャップ
エンドねじキャップ 全ねじ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
25918998
品番
10187042
参考基準価格(税別)
¥512
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
全ねじ用。
全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番
146-6512
材質
PVC
色
黒
寸法t(mm)
1
適合ねじ
M4
キャップサイズ(mm)
内径(H):20