磁器タイル用ドリル APD 3本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 25919174 品番 APD3S-3.5
参考基準価格(税別)¥3,466 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。
切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。
磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。
ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。
先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。

用途
浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。
被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
トラスコ品番137-2288 適合機種充電・電動インパクトドライバー セット内容3 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)102 有効長(mm)3.5 シャンク形状六角 入数3点 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
※加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
※インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
※ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする