セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25919208
品番
GP F-4 COLOR CHAKKU AO
参考基準価格(税別)
¥1,157
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。
仕様
100枚入り1袋×40
トラスコ品番
127-5454
厚さ(mm)
0.04
色
透明ブルー
質量(g)
242
種類
チャック付きポリ袋
縦(mm)
170
横(mm)
120