曜日別特売
10179230 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179230 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919244
10179230 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919244
10179230 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919244
10179230 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919244

超低頭小ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード25919244品番10179230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。トラスコ品番146-4820セット内容ナット10個・ワッシャー10枚材質スチール、三価クロメート十字穴番号1ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)15寸法d(mm)3頭部厚(mm)0.8頭部径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする