ステリライズロッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納数4〜7枚 注文コード25919258 品番S-01FN
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は収納数など2種類から選べます 他の種類を見る

庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。

付属品転倒防止金具 質量(kg)48 材質(本体)スチール 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯15W×2(上・下1灯ずつ) 収納数4〜7枚 時計機能12時間計(アナログ表示) アズワン品番0-4557-03 タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作 有効内寸法(mm)452×492×1310
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする