※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179184 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919260 10179184 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919260 10179184 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919260 10179184 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919260

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 注文コード25919260 品番10179184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は長さL・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番146-4886 材質スチール、ニッケル 寸法L(mm)10 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする