※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
ニッケル 超低頭タッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
25919269
品番
10179186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番
146-6421
材質
スチール、ニッケル
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧