横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の 工場用洗剤
製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
25919305
品番
QA18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。
消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。
PRTR法非該当商品です。
汚れに応じて水で50〜200倍希釈して使用してください。
用途
化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。
トラスコ品番
189-6873
材質
主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤
容量(mL)
17142
容量(L)
17.7
容量(kg)
18
容量(g)
18000
希釈倍率
50〜200倍
pH値
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応