※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグ[[R上]]グリッピー[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15枚) 注文コード 25919330 品番 MAT2920GR
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。

用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1130012 トラスコ品番137-4212 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)500 幅(mm)810 厚さ(mm)3 グリーン 長さ(m)0.5 縦(mm)810 横(mm)500 吸収量(L/枚)油:1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする