※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25919384
品番
UX3.2X110
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途
被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
トラスコ品番
137-2532
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
110
有効長(mm)
45
シャンク形状
SDSplus
刃径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応