※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UX3.8X110 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ ユニカ 25919400 UX3.8X110 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ ユニカ 25919400

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25919400 品番 UX3.8X110
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。

用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 トラスコ品番137-2533 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)115 有効長(mm)45 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする