ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の トレーボックス
トレイBOX(鍵付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
引出し
2個
アズワン品番
0-5347-05
注文コード
25919416
品番
304H
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・引出し・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
仕様
鍵付
材質
ABS樹脂
色
ブルー
タイプ
A3用
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
47×36×20.5
アズワン品番
0-5347-05
引出し耐荷重(kg)
約7kg/段
引出し
2個
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000