トレイBOX(鍵付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 引出し2個 アズワン品番0-5347-06 注文コード25919425 品番304H
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・引出し・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。

仕様鍵付 材質ABS樹脂 ピンク タイプA3用 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47×36×20.5 アズワン品番0-5347-06 引出し耐荷重(kg)約7kg/段 引出し2個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする