トレイBOX(鍵付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 引出し3個 アズワン品番0-5347-08 注文コード25919443 品番306H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は色・引出し・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。

仕様鍵付 材質ABS樹脂 ブルー タイプA3用 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47×36×20.5 アズワン品番0-5347-08 引出し耐荷重(kg)約7kg/段 引出し3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする