※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-15 ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ 25919445 TB-15 ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ 25919445

ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 25919445 品番 TB-15
参考基準価格(税別)¥25,950 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。

用途
被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
電気工事用
適合センタードリル:STR-6 トラスコ品番137-2581 適合機種インパクトドライバー、電気ドリル セット内容Φ21×1、Φ27×1、Φ33×1、Φ42×1、Φ53×1(mm) 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 全長(mm)112 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする