※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-17 ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ 25919470 TB-17 ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ 25919470

ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 25919470 品番 TB-17
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。

用途
被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
設備工事用
適合センタードリル:STR-6 トラスコ品番137-2583 適合機種インパクトドライバー、電気ドリル(Φ54以上は電気ドリルのみ) セット内容Φ28×1、Φ32×1、Φ35×1、Φ38×1、Φ50×1、Φ65×1(mm) 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 全長(mm)112(Φ54以上は107) 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38 シャンク径(mm)6.35(Φ54以上は10・13兼用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする