ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25919547
品番
CST-10
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック
上・下段部/各5個
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
0-5606-01
有効寸法
上・下段間/500mm、下段/875mm